

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 513 |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 135 mm |
Hauteur | 44 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 163 kN |
Charge statique | 360 kN |
Vitesse limite | 2480 rpm |
Vitesse de référence | 4650 rpm |
264.35 CHF/ Unitéhors TVA
285.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.11.2026