

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 135 mm |
Hauteur | 35 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 119 kN |
Charge statique | 300 kN |
Vitesse limite | 2900 rpm |
Vitesse de référence | 3750 rpm |
148.90 CHF/ Unitéhors TVA
160.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.11.2026