

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Hauteur | 31 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 98 kN |
Charge statique | 250 kN |
Vitesse limite | 3250 rpm |
Vitesse de référence | 3850 rpm |
113.77 CHF/ Unitéhors TVA
122.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026