

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Hauteur | 28 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 75 kN |
Charge statique | 191 kN |
Vitesse limite | 3700 rpm |
Vitesse de référence | 3950 rpm |
103.13 CHF/ Unitéhors TVA
111.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.11.2026