

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Hauteur | 27 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 67 kN |
Charge statique | 169 kN |
Vitesse limite | 3950 rpm |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
109.95 CHF/ Unitéhors TVA
118.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026