

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 511 |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 350 mm |
Hauteur | 53 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 325 kN |
Charge statique | 1390 kN |
Vitesse limite | 1380 rpm |
Vitesse de référence | 1270 rpm |
2'370.94 CHF/ Unitéhors TVA
2'562.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.11.2026