

79.92 CHF/ Unitéhors TVA
86.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | U |
Diamètre intérieur | 92 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Hauteur | 9.5 mm |
67.37 CHF/ Unitéhors TVA
72.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.11.2026