Eriks
FAG

FAG 7238-B-MP-UO, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 190 mm ID, 340 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:14179320
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3'764.75 CHF/ Unitéhors TVA

4'069.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
55 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
300 kN
Charge statique
425 kN
Vitesse de référence
2140 rpm
Vitesse limite
2950 rpm
Poids
21.8 kg
Avec joint d'étenchéité
Non