Eriks
FAG

FAG 7234-B-MP, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 170 mm ID, 310 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:14178294
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2'122.60 CHF/ Unitéhors TVA

2'294.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
52 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
270 kN
Charge statique
355 kN
Vitesse de référence
2440 rpm
Vitesse limite
3250 rpm
Poids
17.3 kg
Avec joint d'étenchéité
Non