Eriks
FAG

FAG 7207-B-XL-MP, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 35 mm ID, 72 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:14178933
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

70.52 CHF/ Unitéhors TVA

76.23 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
30 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse de référence
9600 rpm
Vitesse limite
17400 rpm
Poids
0.314 kg
Avec joint d'étenchéité
Non