Eriks
FAG

FAG 7206-B-XL-TVP, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 30 mm ID, 62 mm OD, Polyamide Cage

  • ERIKS:11668452
  • Fabricant:4012801012058
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

34.67 CHF/ Unitéhors TVA

37.48 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
23.1 kN
Charge statique
14.1 kN
Vitesse de référence
11200 rpm
Vitesse limite
15800 rpm
Poids
0.196 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

36.21 CHF/ Unitéhors TVA

39.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026