422.99 CHF/ Unitéhors TVA
457.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 63..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 47 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 177 kN |
Charge statique | 137 kN |
Vitesse de référence | 4600 rpm |
Limite de fatigue | 7.4 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 7.35 kg |
Poids | 16.204 lb |
da_min | 114 mm |
B | 47 mm |
D | 215 mm |
d | 100 mm |
D1 | 179.14 mm |
d1 | 138.1 mm |
D2 | 184.58 mm |
Da_max | 201 mm |
ra | 2.5 mm |
377.57 CHF/ Unitéhors TVA
408.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026