Eriks
FAG

FAG 6319-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 95 mm ID, 200 mm OD, 45 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11833081
  • Fabricant:4012801281201
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

351.19 CHF/ Unitéhors TVA

379.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
63..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
45 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
154 kN
Charge statique
113 kN
Vitesse de référence
4950 rpm
Limite de fatigue
6.6 kN
Vitesse limite
3900 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
7.14 kg
Poids
15.741 lb
da_min
109 mm
B
45 mm
D
200 mm
d
95 mm
D1
166.88 mm
d1
128.7 mm
D2
170.36 mm
Da_max
186 mm
ra
2.5 mm
Alternatives

313.62 CHF/ Unitéhors TVA

339.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026