Eriks
FAG

FAG 6316-C3, Roulements à billes radials, Ouvert, 80 mm ID, 170 mm OD, 39 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11833068
  • Fabricant:4012801205764
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

168.57 CHF/ Unitéhors TVA

182.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
63
Type
Deep Groove Ball Bearing
Alternatives

147.51 CHF/ Unitéhors TVA

159.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026