Eriks
FAG

FAG 6316-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 80 mm ID, 170 mm OD, 39 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667660
  • Fabricant:4012801205740
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

192.78 CHF/ Unitéhors TVA

208.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
131 kN
Charge statique
87 kN
Vitesse de référence
5500 rpm
Limite de fatigue
5.4 kN
Vitesse limite
4550 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
3.75 kg
Poids
8.267 lb
Alternatives

174.69 CHF/ Unitéhors TVA

188.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026