Eriks
FAG

FAG 6314-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 70 mm ID, 150 mm OD, 35 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11833062
  • Fabricant:4012801205610
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

134.85 CHF/ Unitéhors TVA

145.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
63..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
115 kN
Charge statique
69 kN
Vitesse de référence
6100 rpm
Limite de fatigue
4.6 kN
Vitesse limite
5700 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.6 kg
Poids
5.732 lb
da_min
82 mm
B
35 mm
D
150 mm
d
70 mm
D1
126.34 mm
d1
94.75 mm
D2
130.18 mm
Da_max
138 mm
ra
2.1 mm
Alternatives

122.25 CHF/ Unitéhors TVA

132.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026