109.57 CHF/ Unitéhors TVA
118.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 63..-C-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 33 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 101 kN |
Charge statique | 60 kN |
Vitesse de référence | 7000 rpm |
Limite de fatigue | 4.1 kN |
Vitesse limite | 6200 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 2.075 kg |
Poids | 4.575 lb |
da_min | 77 mm |
B | 33 mm |
D | 140 mm |
d | 65 mm |
D1 | 118.22 mm |
d1 | 87.73 mm |
D2 | 121.4 mm |
Da_max | 128 mm |
ra | 2.1 mm |