Eriks
FAG

FAG 6312-C-2Z, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:13243391
  • Fabricant:4054369497267
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

78.89 CHF/ Unitéhors TVA

85.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
63..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
89 kN
Charge statique
52 kN
Vitesse de référence
7400 rpm
Limite de fatigue
3.6 kN
Vitesse limite
6700 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.76 kg
Poids
3.741 lb
da_min
72 mm
B
31 mm
D
130 mm
d
60 mm
D1
108.62 mm
d1
81.25 mm
D2
113.14 mm
Da_max
118 mm
ra
2.1 mm