Eriks
FAG

FAG 6311-C-2HRS, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 55 mm ID, 120 mm OD, 29 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:13243383
  • Fabricant:4054369499247
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

70.42 CHF/ Unitéhors TVA

76.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
63..-C-2HRS
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
P6
Lubrification
GA13
Charge dynamique
83 kN
Charge statique
47.5 kN
Limite de fatigue
3.3 kN
Vitesse limite
5300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.35 kg
Poids
2.976 lb
da_min
66 mm
B
29 mm
D
120 mm
d
55 mm
D1
102.15 mm
d1
74.7 mm
D2
105.3 mm
d2
72.54 mm
Da_max
109 mm
ra
2 mm