Eriks
FAG

FAG 6308-C-2Z, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:13243367
  • Fabricant:4047643293365
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

29.74 CHF/ Unitéhors TVA

32.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
63..-C-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
P6
Lubrification
GA13
Charge dynamique
50 kN
Charge statique
25 kN
Vitesse de référence
9900 rpm
Limite de fatigue
1.73 kN
Vitesse limite
10100 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.621 kg
Poids
1.369 lb
da_min
49 mm
B
23 mm
D
90 mm
d
40 mm
D1
75.54 mm
d1
55.08 mm
D2
78.61 mm
d2
52.28 mm
Da_max
81 mm
ra
1.5 mm
Alternatives

27.58 CHF/ Unitéhors TVA

29.81 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026