31.31 CHF/ Unitéhors TVA
33.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 45.5 kN |
Charge statique | 25 kN |
Vitesse de référence | 9000 rpm |
Limite de fatigue | 1.69 kN |
Vitesse limite | 9100 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.631 kg |
Poids | 1.391 lb |