17.32 CHF/ Unitéhors TVA
18.72 CHFTVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 63..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 30.5 kN |
Charge statique | 16.2 kN |
Vitesse de référence | 10500 rpm |
Limite de fatigue | 1.05 kN |
Vitesse limite | 11700 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.351 kg |
Poids | 0.774 lb |
da_min | 37 mm |
B | 19 mm |
D | 72 mm |
d | 30 mm |
D1 | 59.62 mm |
d1 | 44.6 mm |
D2 | 61.58 mm |
Da_max | 65 mm |
ra | 1 mm |