Eriks
FAG

FAG 6305-C-2Z-C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:13243349
  • Fabricant:4047643293396
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

12.20 CHF/ Unitéhors TVA

13.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA14
Charge dynamique
26.5 kN
Charge statique
11.5 kN
Vitesse de référence
13500 rpm
Limite de fatigue
0.79 kN
Vitesse limite
15100 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.225 kg
Poids
0.496 lb