Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 63..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 11 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | L278 |
Charge dynamique | 8.6 kN |
Charge statique | 3.45 kN |
Vitesse de référence | 21100 rpm |
Limite de fatigue | 0.315 kN |
Vitesse limite | 26500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0538 kg |
da_min | 14.2 mm |
B | 11 mm |
D | 35 mm |
d | 10 mm |
D1 | 26.83 mm |
d1 | 18.17 mm |
D2 | 29.03 mm |
d2 | 16.86 mm |
Da_max | 30.8 mm |
ra | 0.6 mm |