Eriks
FAG

FAG 629-C-2HRS, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 9 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:12624344
  • Fabricant:4012802384949
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

5.25 CHF/ Unitéhors TVA

5.68 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
629
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA14
Charge dynamique
5.3 kN
Charge statique
1.97 kN
Limite de fatigue
0.136 kN
Vitesse limite
28500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.019 kg
Poids
0.042 lb
Alternatives

4.45 CHF/ Unitéhors TVA

4.81 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026