Eriks
FAG

FAG 62306-A-2RSR-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 30 mm ID, 72 mm OD, 27 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:12624316
  • Fabricant:4012802615197
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

42.45 CHF/ Unitéhors TVA

45.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
623..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
27 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
30 kN
Charge statique
15.8 kN
Limite de fatigue
1.09 kN
Vitesse limite
6000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.486 kg
Poids
1.071 lb
da_min
37 mm
B
27 mm
D
72 mm
d
30 mm
D1
59.33 mm
d1
44.7 mm
D2
61.3 mm
Da_max
65 mm
ra
1 mm
Alternatives

53.63 CHF/ Unitéhors TVA

57.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026