Eriks
FAG

FAG 62301-A-2RSR, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 12 mm ID, 37 mm OD, 17 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:24205996
  • Fabricant:4012802561975
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

16.51 CHF/ Unitéhors TVA

17.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
623..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
10.3 kN
Charge statique
4.2 kN
Limite de fatigue
0.33 kN
Vitesse limite
13900 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.085 kg
Poids
0.187 lb
da_min
17.6 mm
B
17 mm
D
37 mm
d
12 mm
D1
29.88 mm
d1
19.25 mm
D2
32.6 mm
Da_max
31.4 mm
ra
1 mm
Alternatives

21.41 CHF/ Unitéhors TVA

23.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026