125.87 CHF/ Unitéhors TVA
136.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 622 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 28 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 56 kN |
Charge statique | 36 kN |
Limite de fatigue | 2.55 kN |
Vitesse limite | 3550 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.976 kg |
Poids | 2.152 lb |
126.19 CHF/ Unitéhors TVA
136.41 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026