18.03 CHF/ Unitéhors TVA
19.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 622..-A-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 13.4 kN |
Charge statique | 6.6 kN |
Limite de fatigue | 0.49 kN |
Vitesse limite | 9400 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.14 kg |
da_min | 25.6 mm |
B | 18 mm |
D | 47 mm |
d | 20 mm |
D1 | 38.6 mm |
d1 | 28.5 mm |
D2 | 41.47 mm |
d2 | 25.9 mm |
Da_max | 41.4 mm |
ra | 1 mm |
22.93 CHF/ Unitéhors TVA
24.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026