13.37 CHF/ Unitéhors TVA
14.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 622 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 6.2 kN |
Charge statique | 2.6 kN |
Limite de fatigue | 0.2 kN |
Vitesse limite | 16700 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.044 kg |
Poids | 0.097 lb |
14.41 CHF/ Unitéhors TVA
15.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026