210.72 CHF/ Unitéhors TVA
227.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 34 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 130 kN |
Charge statique | 93 kN |
Vitesse de référence | 4800 rpm |
Limite de fatigue | 5.5 kN |
Vitesse limite | 4250 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 3.36 kg |
Poids | 7.408 lb |
274.08 CHF/ Unitéhors TVA
296.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026