Eriks
FAG

FAG 6219-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 95 mm ID, 170 mm OD, 32 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832905
  • Fabricant:4012801278140
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

182.61 CHF/ Unitéhors TVA

197.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
62..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
32 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
116 kN
Charge statique
82 kN
Vitesse de référence
4950 rpm
Limite de fatigue
4.8 kN
Vitesse limite
4550 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.73 kg
Poids
6.019 lb
da_min
107 mm
B
32 mm
D
170 mm
d
95 mm
D1
146.72 mm
d1
118.3 mm
D2
150.86 mm
Da_max
158 mm
ra
2.1 mm
Alternatives

225.08 CHF/ Unitéhors TVA

243.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026