Eriks
FAG

FAG 6217-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 85 mm ID, 150 mm OD, 28 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832898
  • Fabricant:4012801203579
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

122.37 CHF/ Unitéhors TVA

132.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
62..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
89 kN
Charge statique
64 kN
Vitesse de référence
5300 rpm
Limite de fatigue
4.05 kN
Vitesse limite
5700 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.86 kg
Poids
4.101 lb
da_min
96 mm
B
28 mm
D
150 mm
d
85 mm
D1
129.79 mm
d1
106.2 mm
D2
133.8 mm
Da_max
139 mm
ra
2 mm
Alternatives

159.55 CHF/ Unitéhors TVA

172.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026