Eriks
FAG

FAG 6214-2RSR, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667567
  • Fabricant:4012801077330
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

84.13 CHF/ Unitéhors TVA

90.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
66 kN
Charge statique
44 kN
Limite de fatigue
3 kN
Vitesse limite
3100 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.088 kg
Poids
2.399 lb
Alternatives

71.82 CHF/ Unitéhors TVA

77.64 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026