Eriks
FAG

FAG 6213-2Z, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11667565
  • Fabricant:4012801164658
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

68.37 CHF/ Unitéhors TVA

73.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
62..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
63 kN
Charge statique
41.5 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Limite de fatigue
2.85 kN
Vitesse limite
7300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1 kg
Poids
2.205 lb
da_min
74 mm
B
23 mm
D
120 mm
d
65 mm
D1
103.16 mm
d1
82 mm
D2
106.34 mm
Da_max
111 mm
ra
1.5 mm
Alternatives

54.58 CHF/ Unitéhors TVA

59.00 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026