35.03 CHF/ Unitéhors TVA
37.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 62..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 46 kN |
Charge statique | 29 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Limite de fatigue | 1.77 kN |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.64 kg |
Poids | 1.411 lb |
da_min | 64 mm |
B | 21 mm |
D | 100 mm |
d | 55 mm |
D1 | 86.16 mm |
d1 | 68.65 mm |
D2 | 88.2 mm |
Da_max | 91 mm |
ra | 1.5 mm |