






14.65 CHF/ Unitéhors TVA
15.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 17 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 29.5 kN |
Charge statique | 15.4 kN |
Vitesse de référence | 11300 rpm |
Limite de fatigue | 1.06 kN |
Vitesse limite | 12700 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.27 kg |
Poids | 0.595 lb |