Eriks
FAG

FAG 6207-C-2Z-C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:13243312
  • Fabricant:4047643293563
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Construction interne modifiée génération C.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

14.65 CHF/ Unitéhors TVA

15.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
29.5 kN
Charge statique
15.4 kN
Vitesse de référence
11300 rpm
Limite de fatigue
1.06 kN
Vitesse limite
12700 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.27 kg
Poids
0.595 lb