7.62 CHF/ Unitéhors TVA
8.24 CHFTVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 15.9 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Vitesse de référence | 16000 rpm |
Limite de fatigue | 0.53 kN |
Vitesse limite | 21600 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.119 kg |
Poids | 0.262 lb |
23.80 CHF/ Unitéhors TVA
25.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026