Eriks
FAG

FAG 6204-C-TVH-C4, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Cage en plastique

  • ERIKS:14181227
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements rigides à une rangée de billes conviennent pour de nombreuses applications. Ils ont une conception simple, ne sont pas séparables, peuvent fonctionner à des vitesses élevées ou même très élevées et résistent très bien en fonctionnement, demandant ainsi peu d'entretien en service. La profondeur des gorges des chemins de roulement, ainsi que l'osculation étroite entre les gorges et les billes, permettent à ces roulements de supporter des charges axiales dans les deux sens en plus des charges radiales, même à vitesse élevée. Les roulements rigides à billes à une rangée sont disponibles avec ou sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Ajouter à la liste

6.84 CHF/ Unitéhors TVA

7.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

9.14 CHF/ Unitéhors TVA

9.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026