Eriks
FAG

FAG 6203-C-2Z, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 17 mm ID, 40 mm OD, 12 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11667379
  • Fabricant:4012802361186
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Construction interne modifiée génération C.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

6.41 CHF/ Unitéhors TVA

6.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
62..-C-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
P6
Lubrification
GA14
Charge dynamique
11 kN
Charge statique
4.75 kN
Vitesse de référence
20100 rpm
Limite de fatigue
0.33 kN
Vitesse limite
24600 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.065 kg
Poids
0.143 lb
da_min
21.2 mm
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm
D1
32.9 mm
d1
24.13 mm
D2
34.84 mm
d2
22.97 mm
Da_max
35.8 mm
ra
0.6 mm
Alternatives

5.10 CHF/ Unitéhors TVA

5.51 CHFTVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026