6.50 CHF/ Unitéhors TVA
7.03 CHFTVA incluse
83 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 62..-C-2HRS |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | GA14 |
Charge dynamique | 11 kN |
Charge statique | 4.75 kN |
Limite de fatigue | 0.33 kN |
Vitesse limite | 16900 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.064 kg |
da_min | 21.2 mm |
B | 12 mm |
D | 40 mm |
d | 17 mm |
D1 | 32.9 mm |
d1 | 24.13 mm |
D2 | 34.84 mm |
d2 | 22.97 mm |
Da_max | 35.8 mm |
ra | 0.6 mm |
5.79 CHF/ Unitéhors TVA
6.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026