41.00 CHF/ Unitéhors TVA
44.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 619..-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA14 |
Charge dynamique | 14.5 kN |
Charge statique | 9.9 kN |
Limite de fatigue | 0.59 kN |
Vitesse limite | 5700 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.11 kg |
Poids | 0.243 lb |
da_min | 43.2 mm |
B | 12 mm |
D | 62 mm |
d | 40 mm |
D1 | 55.25 mm |
d1 | 46.9 mm |
D2 | 57.3 mm |
Da_max | 58.8 mm |
ra | 0.6 mm |
65.11 CHF/ Unitéhors TVA
70.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026