Eriks
FAG

FAG 6030-M-C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 150 mm ID, 225 mm OD, 35 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:12624116
  • Fabricant:4012801201889
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

571.27 CHF/ Unitéhors TVA

617.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
60..-M
Type
Single Row Deep Groove Ball Bearing
Alternatives

752.33 CHF/ Unitéhors TVA

813.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026