Eriks
FAG

FAG 6022-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 110 mm ID, 170 mm OD, 28 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667543
  • Fabricant:4012801201728
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

188.09 CHF/ Unitéhors TVA

203.33 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
85 kN
Charge statique
71 kN
Vitesse de référence
4850 rpm
Limite de fatigue
3.55 kN
Vitesse limite
4550 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.11 kg
Poids
4.652 lb
Alternatives

176.21 CHF/ Unitéhors TVA

190.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026