Eriks
FAG

FAG 6020-2RSR-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 100 mm ID, 150 mm OD, 24 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832466
  • Fabricant:4012801201698
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

145.79 CHF/ Unitéhors TVA

157.60 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
60..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
24 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
64 kN
Charge statique
54 kN
Limite de fatigue
3.05 kN
Vitesse limite
2300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.32 kg
Poids
2.91 lb
da_min
107 mm
B
24 mm
D
150 mm
d
100 mm
D1
134.12 mm
d1
116.2 mm
D2
137.3 mm
Da_max
143 mm
ra
1.5 mm
Alternatives

124.60 CHF/ Unitéhors TVA

134.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026