85.55 CHF/ Unitéhors TVA
92.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 22 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 51 kN |
Charge statique | 40 kN |
Limite de fatigue | 2.41 kN |
Vitesse limite | 2850 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.895 kg |
Poids | 1.973 lb |
73.16 CHF/ Unitéhors TVA
79.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026