Eriks
FAG

FAG 6015-2RSR-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 75 mm ID, 115 mm OD, 20 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832445
  • Fabricant:4012801163958
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

70.48 CHF/ Unitéhors TVA

76.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
60..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
42 kN
Charge statique
33.5 kN
Limite de fatigue
2.02 kN
Vitesse limite
3050 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.654 kg
Poids
1.442 lb
da_min
81 mm
B
20 mm
D
115 mm
d
75 mm
D1
102.58 mm
d1
88.05 mm
D2
105.34 mm
Da_max
109 mm
ra
1 mm
Alternatives

60.26 CHF/ Unitéhors TVA

65.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026