52.93 CHF/ Unitéhors TVA
57.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 60..-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 32.5 kN |
Charge statique | 25 kN |
Limite de fatigue | 1.3 kN |
Vitesse limite | 3500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.437 kg |
Poids | 0.963 lb |
da_min | 71 mm |
B | 18 mm |
D | 100 mm |
d | 65 mm |
D1 | 88.8 mm |
d1 | 76.225 mm |
D2 | 91.52 mm |
Da_max | 94 mm |
ra | 1 mm |