Eriks
FAG

FAG 6011-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 55 mm ID, 90 mm OD, 18 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667348
  • Fabricant:4012801068819
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

29.26 CHF/ Unitéhors TVA

31.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
30 kN
Charge statique
21.2 kN
Vitesse de référence
8300 rpm
Limite de fatigue
1.15 kN
Vitesse limite
9100 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.385 kg
Poids
0.849 lb
Alternatives

25.74 CHF/ Unitéhors TVA

27.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026